LUMIX DC-FZ85-K コンパクトデジタルカメラ

LUMIX DC-FZ85-K コンパクトデジタルカメラ LUMIX(Panasonic)

広角20mmから超望遠1200mmまで撮影でき、幅広いシーンを1台でカバー。

有効画素数1810万画素 ブラック 質量(g)約572(本体) 付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、レンズキャップ、レンズキャップひも、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130.2×119.2×94.3(突起部を除く) ズーム(光学/デジタル)60倍/4倍 対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード モニタ3.0型/約104万ドットモニター/静電容量方式タッチパネル Bluetooth非対応 Wi-Fi対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31284594 DC-FZ85-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする