LUMIX DMC-FZH1 コンパクトデジタルカメラ

LUMIX DMC-FZH1 コンパクトデジタルカメラ LUMIX(Panasonic)

大型1.0型センサーと光学20倍(24mm-480mm)LEICA DC VARIO-ELMARITレンズを搭載した、写真も動画も高画質に表現できるレンズ一体型デジタルカメラ。

有効画素数2010万画素 ブラック 質量(g)約915(本体) 付属品バッテリーパック、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、ホットシューカバー、ショルダーストラップ、レンズフード、レンズキャップ、レンズキャップひも、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137.6×134.7×101.9(突起部を除く) ズーム(光学/デジタル)20倍/4倍 対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード モニタ3.0型/約104万ドットモニター/静電容量方式タッチパネル Bluetooth非対応 Wi-Fi対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31284673 DMC-FZH1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする