アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ

アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ - Gクラフトアルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ - Gクラフトアルミビレットオイルクーラー クラシックタイプ - Gクラフト
(4件のレビュー)

ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。

材質A2017、A5083、A5052材表面処理シルバーアルマイト仕上適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31287035370367段
19,000
18,980
20,878(税込)
93日以内出荷
31287026370355段
19,000
取扱い終了
312870443703710段
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31287044
2021-12-25
用途: オイルクーラーの代わりに
運輸・通信業

モンキーに取り付けました。
今のところオイル漏れもなく問題はありません。
取り付けの際、2カ所のボルトを均等に締め付けないとオイルが漏れそうな感じの作りの為、トルクレンチがあった方が良いかなと思います。
まだ、真夏に走行してないので性能に関してはなんとも言えませんがスッキリしていい感じです。
少し高いですが冷えなくて後悔するより高性能な10段をおすすめします。プラグもなんとか入りました。

対象商品 : 31287035
2021-02-12
用途: カブの冷却
その他業種

冬で試乗はしてませんがアイドリングでも暖かくなってるので風が当たってくれれば冷却効果は期待出来そうです。
デザインも満足しております。

対象商品 : 31287035
2020-07-14
用途: リトルカブに取り付けました。

カブのスタイルを壊すこと無くいい感じです。エンジンはタケガワRステージ88㏄です。

2が参考にしています
対象商品 : 31287035
2019-10-20
用途: バイクのドレスアップ
瀬田石材店

製品の造り、デザイン共に非常に良く、装着も簡単でした。オイルの冷却についてはマアマアかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする