米びつ付精米器

米びつ付精米器 ツインバード

お米は白米の状態だと表面が日々酸化し、風味や粘り気が徐々に失われていきます。
おいしく食べるには、玄米で保存し、毎日食べる分だけ精米するのが一番。
家庭用精米器を使えば、精米したてのおいしいお米を毎日手軽に味わえます。選べる3つの精米モード。
栄養もおいしさも、両方損なわずおいしいお米に仕上げます。自分好みの精米でごはんの楽しみが広がります。

付属品レシピブック 寸法(mm)約260×300×595 質量(kg)約5 容量【精米】1~3合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 容量(kg)6 電源コード(m)1.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31287805 MR-E800W
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31287805 MR-E800W 19063092 MR-E520W MR-E520W コンパクト精米器精米御膳 ツインバード 19063092 コンパクト精米器精米御膳 ツインバード 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする