交換レンズ付サングラス ES-AF02
2種の交換レンズで、ゴルフ・フィッシングからタウンユースまで、刻々変わるシーンに対応します。
用途偏光レンズは、ゴルフ、フィッシング、ドライブに最適。 オン、オフ問わず幅広く対応します。
質量(g)28
レンズ色偏光スモーク、偏光ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42×155
材質(フレーム)超弾性樹脂
可視光線透過率(%)偏光スモーク/12、偏光ブラウン/15
材質(レンズ)トリアセテート
紫外線カット99.9%以上
内容量1個
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。