スマートフォン用ポーチ
携帯電話やスマートフォン用ベルトポーチ。
スマートフォンを中に入れた状態でもタッチパネルの操作が可能。
ヘッドフォンを使用できるデザイン。防水。
背面にスチールクリップがついています。(対応サイズW53mm×26mm)
背面にベルトを通すバンドがついています。(対応ベルトサイズ約50mmまで)
適合iPhone6S、その他類似サイズ品
内寸(mm)140×80×20
内容量1個
注意
※iPhone7、8には対応しておりません。
携帯電話やスマートフォン用ベルトポーチ。
スマートフォンを中に入れた状態でもタッチパネルの操作が可能。
ヘッドフォンを使用できるデザイン。防水。
背面にスチールクリップがついています。(対応サイズW53mm×26mm)
背面にベルトを通すバンドがついています。(対応ベルトサイズ約50mmまで)