UNIT
MXサイドスタンド T型
アクスルシャフトホールなどを利用して使う簡易スタンド。サイドスタンドのないコンペティションモデルや、トレールバイクでサイドスタンドを外してコースを走行する際に便利。
材質
スチール
高さ(mm)
370
質量(g)
610
タイプ
T型
適合寸法(mm)
アクスル:11/14.5/18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321335
UN-A3010
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください