車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |



ハーレーのスポーツスターのスイングアームピボットベアリングのグリスアップやリアまわりのグリスアップに使用しました。
レバーブロックを購入して使いましたので高さの微調整も出来て非常に便利で安全です。
セロー225の整備でメンテナンススタンドを使用して車体を倒してしまった為、購入です。もっと早く買うべきでした。
オススメです。
リア周りの整備時に使用。いつもは、ジャッキにてアップしていたが、不安定になるためこちらを購入。いろいろ見たが、他の商品より作りがよさそうだったので購入したが、やはり安定性があり、満足している。震度3の地震時にも何の問題もなくバイクを吊り下げていた。
レストアで全バラにする際に、必要となったので購入しました。モノタロウのレバーホイストとポリエステルスリングも併せて購入しました。いずれも使った経験無しでしたが、スタンドの組み立ては簡単で、ホイストも使い方簡単で、きちんと設置すれば何の問題も無くバイクの吊り下げができました。
導入せざるを得なくなって買いましたが、買って良かった。吊り下げって便利だなぁ。
オートバイのエンジン脱着で使用予定です。
安価なアストロ製と迷いましたがこちらが高さも取れ、整備性が良さそうなこちらへしました。
前後メンテナンススタンドで上げている時の補助として購入しました。角パイプで作ることも考えましたが、手間を考えたら断然安いです。しかもモノタロウさんは送料がかからず安く買えました!ステアリングステムのベアリング交換も重宝しそう。
これはAのよりも使いやすいと思って購入した。問題は無いと思いが吊上げるのにレバーホイストが必要になりホイストを掛けるには上のホルダーはチャチ過ぎなのでベルトで固定したほうが無難。
後20cm高さが有るとより汎用性が増して使いやすいと思います。MAX高さでフレーム自体は剛性感が有りしっかりと自立していて、幅寸法も1人で両手で持ち上げての移動が容易で使い勝手が良いと思いました。買って良かったと思います。