曜日別特売

タイヤツール ムースチェンジャー

タイヤツール ムースチェンジャー - UNIT
(6件のレビュー)

スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。
タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。
アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。

質量(kg)13.5タイプムースタイヤチェンジャー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321694UN-E1410
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Unit E1410 MOUSSE CHANGER
この動画は、32が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31321694
2025-12-18
用途: BMW R1150GSのリヤタイヤ交換に使用
製造業

商品説明では18インチ以上と書いてありました。当該車両は17インチですが、問題無く使用出来ました。タイヤの脱着は非常にスムーズでした。装着は若干の慣れが必要で、若干悩みましたが、傷付けずに装着出来ました。買って良かったです。

対象商品 : 31321694
2020-01-14
用途: タイヤ交換以外に使うのであれば、どのように使うのか教えて下さい
製造業

タイヤワックスと併用して、大変効率良くタイヤ交換出来ました

2024-02-09
用途: オフロードバイクのムースタイヤの交換作業
農・林・水産業

フルサイズ以上のオフロードバイクのムースタイヤ専用のチェンジャーなので,他のバイクには適してないので,他のチェンジャーがいいと思います.
一方,ムースタイヤの交換作業はコレのチェンジャー有無で,出来るか出来ないか位の差があり,必須の道具です.

2022-09-03
用途: タイヤメンテ
バスタブドクターハナイ建設業・工事業

付属のシャフトが太過ぎる。
所有しているバイクすべてに使用不可でした。
せめて別売でオフロードバイク用や小型バイク用シャフトを用意してほしいです。

2が参考にしています
2021-12-28
用途: ビード落とし
バスタブドクターハナイ建設業・工事業

たためるビード落としを探していたらこれになった。
ただ、タイヤを押さえる付ける部分の形状がノコギリの刃のようなカタチになっていて、穴が開かないか心配になる。
後で見たらくっきり跡が残ってた。
チューブレスタイヤをはめる、外すには全く使えないと思いました。
ウエスを挟む必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 31321694
2020-10-30
用途: ニンジャ400のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

センターの軸が太すてハブにはいりませんでした、細い軸の設定が欲しいです。ニンジャ400のアスクルシャフト径は170ミリでした。
購入の際はシャフト径を確認しましょう。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする