ツール リヤスプロケットレンチ

ツール リヤスプロケットレンチ - UNITツール リヤスプロケットレンチ - UNIT
(1件のレビュー)

チェーンを避ける形状により力が入りやすい設計。車体にホイールを組み込んだまま作業が可能。レンチ面には面取り加工を施す。

材質スチール内容量1個
注意
※KTM 65SX, 85SX, DRZ400S/SM '04- 使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(DR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31322394UN-P37163/8、13mm
1,300
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
31322403UN-P37173/8、14mm
1,300
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
31322385UN-P37153/8、12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P371x REAR SPROCKET WRENCH 3/8DR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31322403
2023-05-31
用途: CRF450Rのドリブンスプロケットナットを締めるのに使用。
藤川建材運輸・通信業

バイクのスプロケットを締める時にはナット側で締めなきゃ、6角の方で締めるとだいたい緩みます。こういう道具が有れば安全に走れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする