SX3ハンドルバー

SX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETASX3ハンドルバー - ZETA
(4件のレビュー)

高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。

内容量1本
全26種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
モデル
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
クランプ幅(mm)
引き寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31324318ZE06-1111MX-111ブラック80683(立上がり)4921553
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324327ZE06-1231MX-123ブラック80698(立上がり)6421553
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324336ZE06-2141MX-214ブラック80395(立上がり)5721354
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324345ZE06-3131MX-313ブラック80580(立上がり)5220560
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324354ZE06-4141MX-414ブラック80384(立上がり)5520949
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324363ZE06-5421MX-542ブラック81179(立上がり)4219550
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324397ZE06-6611SUPER MOTO LOWブラック80080(立上がり)4520062
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324415ZE06-6711FMX (MX-VIRUS)ブラック802108(立上がり)7022054
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324424ZE06-6741TAKA HIGASHINOブラック777123(立上がり)7022856
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324433ZE06-7541TRIAL COMP (NOZAKI)ブラック79799(立上がり)6217845
12,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
31324458ZE06-9311MINI RACER MEDIUMブラック750110(立上がり)7719555
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324467ZE06-9421MINI RACER HIGHブラック760125(立上がり)9220555
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324485ZE06-1232MX-123ブルー80698(立上がり)6421553
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324503ZE06-3132MX-313ブルー80580(立上がり)5220560
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324519ZE06-4142MX-414ブルー80384(立上がり)5520949
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324528ZE06-1113MX-111レッド80683(立上がり)4921553
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324537ZE06-1233MX-123レッド80698(立上がり)6421553
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31324564ZE06-4143MX-414レッド80384(立上がり)5520949
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
31324379ZE06-6021SUPER-LOWブラック80565(立上がり)2920048
12,600
取扱い終了
31324388ZE06-6581MOTARD-HIGHブラック825107(立上がり)7921564
11,400
取扱い終了
31324406ZE06-6651SUPER MOTO MIDIUMブラック80095(立上がり)6020062
12,600
取扱い終了
31324449ZE06-9221MINI RACER LOWブラック74095(立上がり)6219055
11,400
取扱い終了
31324476ZE06-1112MX-111ブルー80683(立上がり)4921553
12,600
取扱い終了
31324494ZE06-2142MX-214ブルー80395(立上がり)5721354
12,600
取扱い終了
31324546ZE06-2143MX-214レッド80395(立上がり)5721354
12,600
取扱い終了
31324555ZE06-3133MX-313レッド80580(立上がり)5220560
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31324519
2023-10-08
用途: オフロードバイクのハンドル交換

ハンドル交換はライディングスタイルの変化するキッカケになります。壁にぶち当たった時にハンドルを交換することによって壁を越える事が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 31324433
2021-05-21
用途: セロー250に
その他業種

身長やステップ次第でも変わると思いますが、僕の用途(山遊び)にはベストポジション。ただしクランプ部がそのままじゃ付かないので注意。

対象商品 : 31324327
2020-10-04
用途: バイクメンテ

ポジションを変えたくてこのハンドルに変えました。たまにハズレがあるメーカーですが通常品なら海外メーカーと比べても強度的に問題は無いです

対象商品 : 31324379
2020-02-25
用途: 主にヒルクライムの作業で使います。
製造業

ハードエンデューロ目的で使用しました。
当方は背丈が無く小柄なのでスーパーローだと丁度いいポジションに感じます。
ただ、どうしてもスタンディングではハンドルが遠くなってしまい若干乗りにくくなりました。
1番のメリットはハンドルが低いため上体を使って覆い被せ易く、ヒルクライム等で捲くれにくくなる事だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする