曜日別特売

COMPハンドルバー

COMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETACOMPハンドルバー - ZETA
(1件のレビュー)

高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。

幅(mm)800クランプ幅(mm)200内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
引き寸(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31324573ZE07-6412(立上がり)46ブルー7578DualSports LOW
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324589ZE07-6452(立上がり)61ブルー9078DualSports MED
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324598ZE07-6612(立上がり)45ブルー8062Motard LOW
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324607ZE07-6652(立上がり)60ブルー9562Motard MED
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324616ZE07-6413(立上がり)46レッド7578DualSports LOW
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324625ZE07-6453(立上がり)61レッド9078DualSports MED
7,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
31324634ZE07-6613(立上がり)45レッド8062Motard LOW
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324643ZE07-6653(立上がり)60レッド9562Motard MED
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324659ZE07-6418(立上がり)46チタンカラー7578DualSports LOW
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324668ZE07-6458(立上がり)61チタンカラー9078DualSports MED
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324677ZE07-6618(立上がり)45チタンカラー8062Motard LOW
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
31324686ZE07-6658(立上がり)60チタンカラー9562Motard MED
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31324589
2020-11-20
用途: XL400R用に購入
陽心館サービス業

純正ハンドルが手にはいらないのでこちらを購入。乗車姿勢も大変気に入つています。でも1ヶ月は待たせすぎ4~5日後発送は急ぎの人は注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする