ハンドルバークランプキット H

ハンドルバークランプキット H - ZETAハンドルバークランプキット H - ZETAハンドルバークランプキット H - ZETAハンドルバークランプキット H - ZETAハンドルバークランプキット H - ZETA

ライダーそれぞれの体格、技量、使用目的に応じたハンドルバーのポジション調整を可能とする独自のアジャストシステム機能を採用。本体はアルミ合金を削りだし加工し、アルマイト処理を施すことで耐食性・耐摩耗性が向上し、高品質な仕上がりを見せる。大径バー(28.6mm)用のSXとスタンダード径バー(22.2mm)用のCOMPをラインアップ。

適合メーカーホンダ(HONDA)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
クランプ幅(mm)
適合車種
クランプ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31324966ZE11-1081(ボディ)チタンカラーSX80CR85'03-,CRF150R'07-50
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
31324975ZE12-1081(ボディ)チタンカラーCOMP80CR85'03-,CRF150R'07-50
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
31324984ZE11-1102(ボディ)レッドSX80CRF125F'14-,CRF110F レッド35
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
31324993ZE12-1102(ボディ)レッドCOMP80CRF125F'14-,CRF110F レッド35
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
31325115ZE11-1256(ボディ)レッドSX90CRF250L/M/Rally '17-35
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
31325124ZE12-1256(ボディ)レッドCOMP90CRF250L/M/Rally '17-35
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
31325009ZE11-1122(ボディ)チタンカラーSX90CR/CRF125-450 '00-0735
27,000
取扱い終了
31325018ZE12-1122(ボディ)チタンカラーCOMP90CR/CRF125-450 '00-0735
27,000
取扱い終了
31325027ZE11-1123(ボディ)チタンカラーSX90CRF250'08-09,450'0835
27,000
取扱い終了
31325036ZE12-1123(ボディ)チタンカラーCOMP90CRF250'08-09,450'0835
27,000
取扱い終了
31325045ZE11-1124(ボディ)チタンカラーSX90CRF450'09-,250'10-35
27,000
取扱い終了
31325054ZE11-1125(ボディ)レッドSX90CRF450'09-,250'10-35
27,000
取扱い終了
31325063ZE11-1235(ボディ)チタンカラーSX90CRF230F'02-35
27,000
取扱い終了
31325079ZE12-1235(ボディ)チタンカラーCOMP90CRF230F'02-35
27,000
取扱い終了
31325088ZE11-1252(ボディ)チタンカラーSX90XR250'03-/XR400モタード35
27,000
取扱い終了
31325097ZE12-1252(ボディ)チタンカラーCOMP90XR250'03-/XR400モタード35
27,000
取扱い終了
31325106ZE11-1255(ボディ)レッドSX90CRF250L/M -'1635
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする