ハンドルバークランプキット S

ハンドルバークランプキット S - ZETA

ライダーそれぞれの体格、技量、使用目的に応じたハンドルバーのポジション調整を可能とする独自のアジャストシステム機能を採用。本体はアルミ合金を削りだし加工し、アルマイト処理を施すことで耐食性・耐摩耗性が向上し、高品質な仕上がりを見せる。大径バー(28.6mm)用のSXとスタンダード径バー(22.2mm)用のCOMPをラインアップ。

適合メーカースズキ(SUZUKI)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
クランプ幅(mm)
適合車種
クランプ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325316ZE11-3403(ボディ)ブラックSX90DRZ400SM'05-40
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
31325255ZE11-3081(ボディ)チタンカラーSX80RM85'02-50
27,000
取扱い終了
31325264ZE12-3081(ボディ)チタンカラーCOMP80RM85'02-50
27,000
取扱い終了
31325273ZE11-3122(ボディ)チタンカラーSX90RM250'04-,RM125'05-40
27,000
取扱い終了
31325289ZE12-3122(ボディ)チタンカラーCOMP90RM250'04-,RM125'05-40
27,000
取扱い終了
31325298ZE11-3123(ボディ)チタンカラーSX90RMZ450'05-09,250'07-40
27,000
取扱い終了
31325307ZE12-3123(ボディ)チタンカラーCOMP90RMZ450'05-09,250'07-40
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする