バーライズキット 20mmオフセット

バーライズキット 20mmオフセット - ZETA

ハンドルポジションを前方または後方に20mmオフセット、高さを26mm上げることができる。

適合径(Φmm)ハンドルバー:28.6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325666ZE53-0626
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZETA BAR RISE KIT OFFSET 28.6MM BAR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする