ZETA
PIVOTレバーブレーキ Rep.レバーアーム
セット内容
レバー単体:1本、アジャストボルト:1本、ナット M5:1個
種別
3フィンガー
タイプ
ブレーキ FP-M
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
Hブルー
N982 Brown
オレンジ
チタンカラー
ブラック
ブルー
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31325797
ZE41-3600
チタンカラー
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
31325806
ZE41-36001
ブラック
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325815
ZE41-36002
ブルー
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325824
ZE41-36003
レッド
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325833
ZE41-36007
オレンジ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325849
ZE41-36009
Hブルー
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325858
ZE41-3600B
N982 Brown
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください