ZETA
PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム
タイプ
クラッチ FP-M
セット内容
レバー単体:1本、アジャストボルト:1本、ナット M5:1個
内容量
1本
全7種類を絞り込む
種別
3フィンガー
4フィンガー
色
選択してください
Hブルー
オレンジ
チタンカラー
ブラック
ブルー
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31325946
ZE42-3600
3フィンガー
チタンカラー
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
31325955
ZE42-36001
3フィンガー
ブラック
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325964
ZE42-36002
3フィンガー
ブルー
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325973
ZE42-36003
3フィンガー
レッド
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325989
ZE42-36007
3フィンガー
オレンジ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31325998
ZE42-36009
3フィンガー
Hブルー
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
31326007
ZE42-4600
4フィンガー
チタンカラー
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください