ピボットレバー CP ブレーキ

ピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETAピボットレバー CP ブレーキ - ZETA
(2件のレビュー)

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31326147ZE41-3105CRM250'94-,XR250'95-CP Kタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326165ZE41-3144KLX250/Dトラッカー -'07CP Kタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326174ZE41-3145KLX250/'08-,CRF250LCP Kタイプ3フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326183ZE41-3161WR250R/X,SEROW,LANZACP Kタイプ3フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326199ZE41-3185AJP トライアルCP Kタイプ3フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326208ZE41-3206CR/CRF-'06,RM'96-03CP Mタイプ3フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326217ZE41-3207CRF250/450'07-CP Mタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326226ZE41-3262KX/F'00-12,RM'04-CP Mタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326235ZE41-3265YZF'08-, KXF'13-CP Mタイプ3フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326269ZE41-3281BREMBO/KTM'05-13CP Mタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326287ZE41-3283BREMBO/KTM '14-CP Mタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326296ZE41-3284FORMULA/KTM85 '14-,250/350FREERIDE'14-CP Mタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326409ZE41-4105CRM250'94-,XR250'95-CP Kタイプ4フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326427ZE41-4144KLX250/Dトラッカー -'07CP Kタイプ4フィンガー
7,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
31326436ZE41-4145KLX250/'08-,CRF250LCP Kタイプ4フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326445ZE41-4161WR250R/X,SEROW,LANZACP Kタイプ4フィンガー
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
31326497ZE41-4298CRF1000L'16-,NC700S/XCP Mタイプ4フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
31326506ZE41-4299RStype,XJR400,ZRX400CP Mタイプ4フィンガー
7,200
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
31326156ZE41-3142DR250R/DRZ400SCP Kタイプ3フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
欠品中
31326418ZE41-4142DR250R/DRZ400SCP Kタイプ4フィンガー
7,200
6,798
7,478(税込)
欠品中
31326244ZE41-3271MAGRA 195.5 ショートCP Mタイプ3フィンガー
7,500
取扱い終了
31326253ZE41-3275BREMBO ラジアル ショートCP Mタイプ3フィンガー
7,500
取扱い終了
31326278ZE41-3282KTM105/85/65 '03-11CP Mタイプ3フィンガー
6,400
取扱い終了
31326305ZE41-3286KTM DUKE125CP Mタイプ3フィンガー
6,400
取扱い終了
31326454ZE41-4264BREMBO/TTR600'98-CP Mタイプ4フィンガー
6,400
取扱い終了
31326463ZE41-4286KTM DUKE125CP Mタイプ4フィンガー
6,400
取扱い終了
31326479ZE41-4293KFX450'08-CP Mタイプ4フィンガー
7,200
取扱い終了
31326488ZE41-4295LTZ400'03-LTR450'06-CP Mタイプ4フィンガー
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: CT-125(JA55)の交換用

純正レバーはかなり遠めの設定で、比較的手の大きな私でも遠く感じていました。本商品はレバーの位置を範囲内で無断間調整(8mmナットによる固定)できるため、好みの位置に設定することができました。輸入品の安価の商品に比べると高価ですが十分にその価値はあると思います。ブレーキレバーの位置に不満のある方は試してみては。

対象商品 : 31326174
2022-04-19
用途: スーパーカブC125用のブレーキ時
教育・研究機関

値段がやや高いだけあって、精度良くつくられています。コンパクトで握りやすく、引きしろの調整も可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする