アーマーハンドガード ベンド
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用する高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避する。ハンドルエンド付近の形状を湾曲させることで腕の動きを妨げずライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
適合SXハンドルバー用
タイプベンド
適合径(Φmm)28.6(大径バー)
内容量1セット
注意
※ステッカーを剥がすとハンドプロテクター取り付け用ボルト穴があいています。 ※バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから19mmに対応。