アーマーガード ベンド Pro

アーマーガード ベンド Pro - ZETAアーマーガード ベンド Pro - ZETAアーマーガード ベンド Pro - ZETA
(2件のレビュー)

プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。

セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)内容量1セット
注意
※本製品にはマウンティングキットが付属しません。別売りのマウンティングキットをご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328764ZE71-8001ブラック
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
31328773ZE71-8003チタンカラー
13,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31328789ZE71-8006オレンジ
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31328773
2021-07-02
用途: 高強度に偽りなし。
建設業・工事業

硬いです。丈夫です。
ハンドルに合わせる為に多少の曲げ加工をしましたが、簡単には曲がらず大変でした。
重量もそれなりにありますが、ハンドルの微振動抑止や操作安定性の向上も見込めると思います。

対象商品 : 31328773
2020-03-22
用途: オフロードバイクのブレーキ・クラッチレバーと手の保護
その他業種

樹脂製のプロテクターが付いていないモデルを使用していましたが、数々の転倒にもほとんど変形することもなくレバーを守りきってくれたので頑丈さには信頼をおいています。車両買い替えに伴い、少しアップグレードしてみました。バーエンド部分のギザギザの部分が長くなってハンドルバーとの接合が強固になっています。きっと何回転倒してもレバーが折れることはないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする