ラウンチコントロール ユニバーサル

ラウンチコントロール ユニバーサル - ZETAラウンチコントロール ユニバーサル - ZETA

ラウンチコントロールで設定が無い車両や好みの位置に取付したい場合に最適なユニバーサルタイプ。ほとんどのモトクロッサーに取付可能。ヒンジ式クランプはフロントフォークを取り外すことなく装着可能。クランプ部のヒンジピンには軽量で耐久性の高いTi6AI-4Vチタニウムを採用。ナイロンスリーブ (※) によって、取り付け時のフロントフォークのキズつきを防ぐ。ロックピンユニットは4本のボルトでしっかり固定。

適合車種ユニバーサルセット内容ヒンジ式クランプ×1、ロックピンユニット×1、ナイロンスリーブ×1、ボルト×4内容量1セット
注意
※一部の車種では取り付け位置により使用できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31331065ZE89-7000レッド
9,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
31331083ZE89-7006ブルー
9,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
31331074ZE89-7003オレンジ
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする