曜日別特売

ステアリングステムナット

ステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETAステアリングステムナット - ZETA
(2件のレビュー)

アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
サイズ
ピッチ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333515ZE58-2022M22(工具)27P1.012ブルー
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333524ZE58-2023M22(工具)27P1.012レッド
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333533ZE58-2032M22(工具)30P1.012ブルー
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333549ZE58-2033M22(工具)30P1.012レッド
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333558ZE58-2121M24(工具)30P1.012ブラック
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333567ZE58-2123M24(工具)30P1.012レッド
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333576ZE58-2151M24(工具)30P1.514ブラック
1,300
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
31333585ZE58-2152M24(工具)30P1.514ブルー
1,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
31333603ZE58-2222M24(工具)32P1.012ブルー
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333655ZE58-2323M26(工具)32P1.010レッド
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31333594ZE58-2153M24(工具)30P1.514レッド
1,300
取扱い終了
31333619ZE58-2223M24(工具)32P1.012レッド
1,300
取扱い終了
31333628ZE58-2251M24(工具)32P1.510ブラック
1,300
取扱い終了
31333637ZE58-2252M24(工具)32P1.510ブルー
1,300
取扱い終了
31333646ZE58-2253M24(工具)32P1.510レッド
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31333524
2025-08-17
用途: ヤマハ TZR250R 3XV
その他業種

ハンドルポスト付近に携帯を取り付けたくて購入しました。

対象商品 : 31333655
2019-03-09
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

古い自転車のハンドルポストを挿入する1インチ(25.4mm)ステムに直にタップが切られている部分のナットを探していて、このナットを見つけました(ブログに取付写真掲載:http://a-sakai-blog.sblo.jp/article/185652777.html)。M26ピッチ1mm。手に入って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする