ZETA
ステアリングステムボルト
アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
ねじサイズ
M20
サイズ
(工具)27
ピッチ
P1.5
長さ(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31333673
ZE58-2817
オレンジ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
31333664
ZE58-2812
ブルー
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください