曜日別特売

(3/8SQ)トルクレンチアダプター

(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプター - STAHLWILLE(スタビレー)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。

仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径d1(Φmm)
厚さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871089447A-5/165/162912.4差込部(h2):11、メガネ部(h1):6
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28871098447A-3/83/84114.9差込部(h2):11、メガネ部(h1):8
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28871107447A-7/167/164017差込部(h2):11、メガネ部(h1):8
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
28871116447A-1/21/25619差込部(h2):11、メガネ部(h1):9.2
13,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871125447A-9/169/166121差込部(h2):11、メガネ部(h1):9.2
13,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871134447A-5/85/87323差込部(h2):11、メガネ部(h1):12
13,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする