LEDユニットフラット形 700シリーズ
定格消費電力(W)6.2
質量(g)130
周波数(Hz)50/60
全高(mm)38
口金GX53-1a
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂乳白
外径(mm)90
演色指数(Ra)83
内容量1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31461213 | LDF6L-H-GX53/700 | 26758420 | LDF6L-HGX/C7/7/2 |
![]() |
LEDユニット | 東芝ライテック | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31461238 | LDF6WW-H-GX53/700 | 25694910 | LDF6WW-HGX/C7/7/2 |
![]() |
LEDユニット | 東芝ライテック | 1個 | ¥3,098 税込¥3,408 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31461256 | LDF6N-W-GX53/700 | 28509436 | LDF6N-WGX/C7/7/2 |
![]() |
LEDユニット | 東芝ライテック | 1個 | ¥3,098 税込¥3,408 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31461265 | LDF6WW-W-GX53/700 | 29096937 | LDF6WW-WGX/C7/7/2 |
![]() |
LEDユニット | 東芝ライテック | 1個 | ¥3,098 税込¥3,408 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |