LED電球ハロゲン電球形 ネオハロビーム

LED電球ハロゲン電球形 ネオハロビーム 東芝ライテック
(2件のレビュー)

全長(mm)66 質量(g)58 周波数(Hz)50/60 口金E11 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 外径(mm)50 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31461509 LDR3L-W-E11/3 広角タイプ 3.4 280 35 170
5,600
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
31461518 LDR6L-M-E11/3 中角タイプ 5.8 420 20 210
6,300
 
 
取扱い終了
31461527 LDR6L-W-E11/3 広角タイプ 5.8 420 35 260
6,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31461518 LDR6L-M-E11/3 18682320 LDR5L-M-E11/4 画像準備中 LED電球 東芝ライテック 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31461518
2022-09-19
用途:
会社エントランス照明器具の代替えとして
不動産業

当初使用していた電球が廃版となり、代替品としてこちらを手配しましたが非常に明るく、そして価格も手ごろで助かりました。引き続き交換時には手配をさせて頂くと思いますがよろしくお願いいたします。

対象商品:
31461518
2021-10-27
用途:
テナント内照明
二子玉川小児歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

ハロゲンランプには劣る明るさかもしれませんが、直接比較しなければそれも分からない程度ですので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする