モバイルバッテリー Enestyle 3300mAh 1.5A
スマートフォンのバッテリー不足に便利な、アルミボディのコンパクトスティック型リチウム充電器。
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオン電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
PSE適合品
バッテリー容量(mAh)3300
付属品microUSBケーブル90cm
材質(本体ケース)アルミ・ABS+PC、 (コネクタケース・ケーブル)PVC
出力5V/1.5A
定格(ケーブル)DC5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×22×21
本体質量(g)72
入力5V/1A
USBポート数1個口
充電端子micro-B
給電端子USB
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07