共立機巧
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具
ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
用途
ポンプのアウターパイプに装着して下さい。
材質
本体部/PVC、他
質量(g)
190
接続
G2オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31359336
MV-6LD
HP-601L用
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31359345
MV-2HD
HP-201H用
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。