2ハンドル混合水栓(寒冷地)

2ハンドル混合水栓(寒冷地) INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

適合場所バス・キッチン共用 使用地区寒冷地 タイプ整流板 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)170 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31368576 SF-K212N-13
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31368576
2019-10-14
用途:
自宅浴室混合水栓取替
その他業種

意外と簡単に取替できた。でも、作業手順の説明書があると安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする