スタイリッシュフェンス プランター付き

スタイリッシュフェンス プランター付き 旭興進

スタイリッシュフェンスとプランターのお得なセット。お庭のアクセントや花壇のデコレーションに最適。オシャレにお庭をデコレーション。フラット:溝加工無しのフラットな面でシンプルなデザイン フェンス板がアーバンより板幅が細く枚数も多い。アーバン:横に溝加工しているデザイン フェンス板がフラットより45mm程板幅広で枚数少ない。人工木の特徴・・・天然木より格段に耐久性が良い。給水率が低いので雨や水に強く、腐りが発生しない。メンテナンスがほとんど不要、定期的な防腐処理や、塗装が必要ない。天然木のようなささくれや節もなく、木の質感がキレイに出る。

用途ガーデン、プランターボックス、花壇、フェンス、間仕切り、目隠し、パーテーション、パーティションとして。 材質人工木、アルミ 組立時間30-40分 内容量1個
注意
安定していない、凹凸のある場所や人が登ったり、よりかかったりする可能性がある場所、強風が吹く恐れがある場所には設置しないで下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31367578 AKS-10858 8.8 900×48×1465 830×250×230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31367587 AKS-28129 8.8 600×48×1800 530×250×230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31367596 AKS-10865 11.8 900×48×1800 830×250×230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31367605 AKS-10872 10.9 900×48×1465 830×250×230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31367614 AKS-28136 11.4 600×49×1800 530×250×230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31367623 AKS-10889 14.3 900×48×1800 830×250×230
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする