鎌長製衡
ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き)
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
目量(kg)
2(0~2t)
5(2~2.5t)
用途
物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2500
厚さ(mm)
(フォーク)59
質量(kg)
(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)
58
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
機能
風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイ
LCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能
IP65
電源供給
各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
内容量
1台
注意
※フォークのアタッチメントが適合するかをご購入前に必ずご確認下さい。
※検定付きはかりには使用される地区が明記され、それを超えて使用することはできません。実際にご使用になる地域を必ずご確認下さい。
※検定証印、基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証明に使用できません。
※取引・証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査を受検して下さい。
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応オプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31366056
FS-2500
-
オープン
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31366065
FS-2500
データアウトプット付(Bluetooth出力)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。