アルミハンドル スポーツバー SIL (純正バーエンド装着アダプター付)

アルミハンドル スポーツバー SIL (純正バーエンド装着アダプター付) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

スイッチボックス取り付け穴加工済みの車種専用ハンドル。
欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、角度をやや内側に絞り、下に垂らすことで日本人でも無理のない「ストリートスポーツ」ポジションへ変更します。
純正と同等の高さですが、ハンドルが打ち泡に少し絞られ、日本人に合った楽な姿勢へ。
スポーツバー(ロー) 純正より高さを抑え、絞りも少し内側へ。スポーツ走行に最適な姿勢に。

付属品純正バーエンド装着アダプターシルバー内径(Φmm)(ハンドル)14全高(mm)60ハンドル幅(mm)755主な適合車種BMW R nineT 14-16センター幅(mm)130引き寸(mm)118絞り角(°)22内容量1個
注意
※ACTIVEインナーウェイト併用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3142067460801148
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする