曜日別特売

ROAD スチールハンドル [HIタイプ]

ROAD スチールハンドル [HIタイプ] - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。
高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。
高さ違いの3タイプを、お求め安い価格設定でラインナップ。自分に合ったポジション探しに最適です。

ブラック全幅(mm)700全高(mm)104センター幅(mm)122引き寸(mm)143絞り角(°)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3142072660801113
4,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする