HYPERPRO(ハイパープロ)
フロントスプリング [リニア 9.5N/mm]
ヨーロッパのサーキットユースで開発された車種別リニアレートスプリングです。
仕様
油面140mm、レート:9.5N/mm
付属品
専用オイル
番手
(オイル)#15
主な適合車種
YZF-R25 15-18(ABS車含む)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31421794
22035260
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください