尿素

尿素 TOMSON(トムソン)

速効性の水溶性窒素肥料。

使用量
元肥:1m2当り10g~20g(65cmプランター:3g~6g)
追肥:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分窒素46% 名称46.0尿素 登録保証輸第3830号 内容量1個(700g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31423867 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする