マイコンジャー炊飯器
銅コートの4mm極厚釜はマイコン式5.5合炊きクラスで圧倒的な厚みの内釜で、ごはんを美味しく炊くことができます。
熱伝導ロスが少ない単層構造で早く暖まり、銅コートで4.0mm厚釜の高い蓄熱性で、炊きたても冷凍も旨い。
甘さを包み込んだ炊きたてごはんを冷凍しておけば、食べたい時に解凍しておいしいごはんを楽しめます。
ふた裏と釜の下にある2つの温度センサーで、さらに旨みを引き出します。
予約が便利「時計式タイマー」
予約炊飯タイマー:1分刻み、2種類の予約可能。
ひたし炊き:10分単位、60分までひたし時間の設定可能。
内食・健康ブームに合わせた「玄米・分づき米・雑穀米」コースを搭載。
ツヤ・ハリ・旨みを引き出す「じっくり炊飯」コース。・洗える内ぶた採用。
保温は「低め保温」と「あつあつ保温」の2種類。
機能
炊飯メニュー: 白米/無洗米・玄米・分づき米・雑穀米・じっくり・カレー用・冷凍用・おこわ・おかゆ・高速炊飯
ツイン温度センサー、天面操作パネル、洗える内ぶた、炊飯メニュー数:10
炊飯容量0.18~1.0L(1.0~5.5合)
色ホワイト
厚さ(mm)内釜:4.0
質量(kg)4
電源コード(m)1.0(リール式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×323×227(蓋開き時:450)
最大消費電力(W)炊飯時:650
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:168.2、保温時:11.2
タイマー予約炊飯タイマーメモリー数: 2、予約炊飯タイマー、ひたし炊きタイマー
年間消費電力量(kWh/年)電気ジャー炊飯器:75.6
省エネ基準達成率(%)110(2008年)
内容量1台
ツイン温度センサー、天面操作パネル、洗える内ぶた、炊飯メニュー数:10