ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下

ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL529下 - ミドリ安全

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)サニタリー用品や小物などを収納できる内ポケットを、表にひびきにくい後腰部に取り付けました。ストレッチ性のある生地を使用しています。細身のシルエットです。(ノータック、脇ゴムあり)カラビナループ付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃チャコール混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂種別パンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)78内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31433396VEL529SITA1165~70
10,100
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433405VEL529SITA1370~75
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433414VEL529SITA1575~80
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433423VEL529SITA1780~85
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433439VEL529SITA1985~90
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433448VEL529SITA755~60
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433457VEL529SITA960~65
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする