150mm充電式チップソーカッタ 本体のみ
12mm厚鉄板もパワフル切断。
余裕の切込深さで一発切断。
ダストボックス付きでしっかり集じん。
取回しに優れたコンパクトな形状。
集じん容量は余裕の約200カット分。(外径Φ38.1mm板厚1.4mmの1インチパイプ切断時)
切粉の飛散を低減したクリーンな作業を実現。
刃先を照らすLEDライト(2灯)付。
バッテリ残容量(赤)&自動モード切替表示(緑)。
防じん・防滴「アプト」で過酷な現場環境に耐え抜く。
回転数(min-1[r.p.m])4200
付属品一般金工用チップソー150(A-59760)・六角棒スパナ・平行定規・セフティゴーグル
質量(kg)3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
最大切込深さ(mm)57.5
作業量(目安)【電線管:外径38.1×厚さ1.4mm】約270本
刃物内径(Φmm)20
刃物外径(Φmm)150
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売。※故障しないことを保証するものではありません。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31444587 | CS553DZ | 50521303 | CS553DZS |
|
150ミリ充電式チップソーカッター | マキタ | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |