IRWIN IRWINの 作業工具 IRWINの 電設工事関連 IRWINの 圧着工具 電工ベンチバネ付 電工ベンチバネ付 注文コード 31444429 バネ付け電工ペンチ 素材は、ニッケルクロム鋼を使用(クロムバナジウムより強度が高い)。 全長(mm)110 幅(mm)104 厚さ(mm)19 質量(g)92 開口値(mm)10 先端幅(mm)8.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2078915 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31444429 2078915 ¥2,400 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電設工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ アンボンドシースカッター FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) ミノル工業 税込¥5,819 ¥5,290 バスケットへ 第一種電気工事士 練習キット JAPPY 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ QI対応型電工ペンチ 大西工業 税込¥4,059 ¥3,690 バスケットへ マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ スペアネジ (953x-250/280/315A/320) KNIPEX(クニペックス) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ケーブルストリッパー マーベル 税込¥3,938 ¥3,580 バスケットへ 自動式ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ) KNIPEX(クニペックス) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用) SIGNET(シグネット) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社 税込¥2,143~ ¥1,948~ 電動油圧式スエージャー ARM 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ マイクロワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,838 ¥2,580 バスケットへ ケーブルカッター&電工ナイフセット エスコ 税込¥9,240 ¥8,400 バスケットへ 圧着工具 SMK 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ IV線用ケーブルストリッパー マーベル 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連圧着工具圧着工具本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります 圧着工具本体 圧着工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品