ニシモン ニシモンの 清掃用品 ニシモンの 掃除用具 ニシモンの ブラシ キッチンブラシュ キッチンブラシュ 注文コード 31445549 まな板・ザル等の流し台でのキッチンブラシ。持ち手がついてネイル等に傷が付きにくい 材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約70×60×130 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR-006 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31445549 BR-006 オープン ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食洗機ブラシ アズマ工業 税込¥648 ¥589 バスケットへ 蛇口まわりブラシ アズマ工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ コンロまわりブラシ アズマ工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ シンクまわりブラシ アズマ工業 税込¥637 ¥579 バスケットへ sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納スタンド付伸縮ボトル洗い ワイズ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 根菜洗いブラシ エイジス 税込¥494 ¥449 バスケットへ 換気扇ファンブラシ アズマ工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ ステンデッキ 6寸 八ツ矢工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ シダデッキブラシ8寸 八ツ矢工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ パットブラシ 18cm 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 八ツ矢化繊デッキブラシ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 太陽化繊デッキブラシ6寸 八ツ矢工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ ワイヤデッキ浪線 八ツ矢工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 化繊ミニブラシ 八ツ矢工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ ソフトデッキ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 化繊プールデッキ 八ツ矢工業 税込¥4,508~ ¥4,098~ 太陽シダデッキブラシ6寸 八ツ矢工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ 研磨材入ナイロンデッキ 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 八ツ矢シダデッキブラシ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシキッチンブラシ カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 キッチンブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品