高機能瞬間接着剤 460 低臭気低白化

高機能瞬間接着剤 460 低臭気低白化 ヘンケル
(1件のレビュー)

低臭気が要求される場所に。
外観が気になる部品の接着に。
多孔質材料(木材など)、酸性面(亜鉛メッキなど)の接着にも使える。

用途
透明な硬質プラスチック、金属、色のついた素材の接着に。
プラスチックディスプレー、模型、アクセサリーの接着に。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1本(20g)
注意
接着しずらい物(専用プライマー併用で強力接着可):PE、PP、シリコーンゴム、フッ素樹脂
接着できないもの:ガラス、発泡スチロール
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31446599 LIC-460
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31446599 LIC-460 37043842 25637 25637 LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37043842 LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(20g) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31446599
2019-05-01
用途:
細かい部品の接着
リバーガーデン 様 (サービス業)

小さな部品の接着を目的に購入。低粘度は初めてだが水の様に粘度が低く、うまく出来れば最高だが失敗すると流し込みが多すぎて違う場所まで浸透しそうで怖い。しかしながら白色化も低い(自分の試用法では)ようでとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする