曜日別特売
モノタロウ

元禄割箸 袋入 100膳

元禄割箸 袋入 100膳 - モノタロウ
(16件のレビュー)

割目に溝があるため割りやすく、最も一般的で安価な割箸です。
ベトナムの植林材(MO材)を使用しており、アスペン材よりも強度が強く、割りやすいのが特徴です。
また、表面はシミや筋が少なく肌色に近いのも特徴です。
本製品は1級・2級品の良質な割箸を選定した混合品です。

全長(mm)203材質植林材(MO材)タイプ元禄質量(g)430等級1~2級内容量1パック(100膳)
注意
※※開封時に木材のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※木材の切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※割箸は食事の用途以外に使用しないでください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31461563-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31461563-62965972HEIKO 袋入 彩- 箸 アスペン元禄 シモジマ 62965972箸 アスペン元禄シモジマ1パック(100膳)
399
税込439
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31461563
2023-08-09
用途: 割り箸
梅村農園農・林・水産業

安価な分箸割れが悪い時がある。斜めに割れると楽しみにしていた食事がテンション下がる

2が参考にしています
対象商品 : 31461563
2022-08-31
用途: 夏の水泳場の売店でのうどん、焼きそば等につけています。
宿屋きよみ荘サービス業

コストパフォーマンスに優れていると思います。
裸でもないし、ビニール袋入りでもないし、楊枝がついてないのも、使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31461563
2022-11-11
用途: 祭りりのイベント用に

秋祭りで豚汁や餅つきを行います。その時の割りばしとして使います。価格も安くて満足しています。また近年のコロナ対策としても袋入りにしました

対象商品 : 31461563
2022-08-04
用途: 食事用

品質には問題ありません。袋入で大変お得です。リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 31461563
2022-05-03
用途: 昼食時に使用
株式会社エネックス運輸・通信業

価格設定、品質ともに申し分ありません。紙のサヤに入っているので衛生的にも気になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 31461563
2022-01-20
用途: 来客時の消耗品
サービス業

一般的な割箸である
ごく普通に使える
有れば便利な消耗品である
その他商品と同時購入
コスパ良い

対象商品 : 31461563
2021-02-15
用途: 昼食時、来客時等
蓬田製作所製造業

お値段の割に個包装でしっかりした箸で重宝してます。

対象商品 : 31461563
2020-10-25
用途: 来客及び災害時
メンテナンスKMサービス業

安いのが一番、袋入りで衛生的ですごく良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする