竹天削箸 裸 100膳
割箸の天(持ち手側)が斜めに削られた天削形状です。
料亭やおもてなし用としてよく使われる上質な箸です。
竹を仕様しているため、強度が強く油をはじく性質があります。
全長(mm)210
材質竹
タイプ天削
質量(g)550
内容量1パック(100膳)
注意
※開封時に竹材のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。※竹の切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※割箸は食事の用途以外に使用しないでください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。
割箸 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31461579 | - | 45227475 | - |
![]() |
割り箸 竹 天削 裸 | モノタロウ | 1パック(100膳) | ¥319 税込¥351 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31461579
2024-02-14
- 用途:
- 昼飯に
袋が破けて届く時があります。もう少し丈夫な物に変更して頂きたいです。箸なので衛生面で気になります。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 31461579
2024-02-04
- 用途:
- 食事用
自動車・二輪車・自転車関連業
到着時に 袋が破れて箸が こぼれました 強度を上げるか
包装するなり 工夫をお願いします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31461579
2023-12-21
- 用途:
- 食事
テクニカルメンテナンスTEC-TEC 様
梱包の段ボールの中で袋が破れていて中の箸が出ていました。
衛生に関するものなので丈夫な袋にいれてほしい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31461579
2023-10-10
- 用途:
- 在宅食事時
1956 様
(その他業種)
竹天削割、滑らかで、清潔感あり、箸、左右取り出す時、割らずにスムーズに使えて大変気に入ってます。何度もリピートしてるぐらい愛用してます。
- 対象商品:
- 31461579
2023-10-02
- 用途:
- 居酒屋のお客様用に
大衆酒場ごりべぇ 様
(飲食業)
割りやすい。しっかりしている。長さもちょうど良い。値段が安いが、高級感がある。ずっとリピートして使っている。