ラムダッシュ メンズシェーバー 3枚刃
泡スルーヘッドで泡を肌に残りやすくしてシェービング。カミソリライクデザインで安全カミソリと同様の使い勝手・機能を実現。ウォータースルー洗浄でシャッターを開いて、簡単にお手入れ。
用途お風呂で使える電動シェーバー、電気シェーバー、髭剃り、かみそり、カミソリ、防水髭剃りに。
セット内容シェーバーホルダー、専用オイル、掃除用ブラシ
質量(kg)0.1
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)6(充電時)
電源充電式 急速1時間充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×155
保証期間お買い上げ日より1年
内容量1台