ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット)
ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンファニチャー5点セット。折り畳んでコンパクトに収納可能。テーブルには持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
色ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1820×740×740、チェア:485×570×830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:927×80×740、チェア:485×180×1070
材質HDPE、スチール(紛体塗装)
質量(kg)テーブル:14、チェア:5
耐荷重(kg)テーブル:50、チェア:80
内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31474739 | HFT1876/HFC-49(DBR) | 79626139 | HFT-1876/HFC-49×4 |
![]() |
ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) | YAMAZEN(山善) | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |