宮付き ロフトベッド/ベッド下140

宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善)

タテの空間を有効活用してデスクも置けるベッド下140cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。

用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。 種類ロフトベッド サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1775 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)51.5 組立時間60-90分 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HML2-1021(IV) 31475125
HML2-1021(IV) 31475125
31475125 HML2-1021(IV) アイボリー
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31475134 HML2-1021(DBR) ダークブラウン
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする