曜日別特売

木製おしゃれチェア プラリア

木製おしゃれチェア プラリア - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

どんなインテリアにも馴染みやすいデザイン。チェアタイプなので、収納も場所を取らずコンパクトに。背もたれ・座面のカーブはフィット感◎。脚部は天然木を使用していて見た目も美しい。パッと目を引くおしゃれなフォルム。プラスチック素材で汚れもサッとひと吹き。

用途商談室やミーティングチェア、ダイニングチェアとして。オフィスチェア、パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとしても。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×380材質脚部:天然木(ラッカー塗装)、座部:ポリプロピレン、フレーム:スチール質量(kg)3.3全高(mm)810本体質量(kg)3.3座面寸法(幅×奥行)(mm)440×380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475755PRC-N(WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
31475764PRC-N(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
31475773PRC-N(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
31475789PRC-N(RBR)レッドブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31475755
2020-06-05
用途: パソコン操作
製造業

とても気に入っています 座板の色「白」で落ち着いています
作りもしっっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする