野菜一日これ一本 190g 5年

野菜一日これ一本 190g 5年 カゴメ 野菜一日これ一本 190g 5年 カゴメ 野菜一日これ一本 190g 5年 カゴメ
(2件のレビュー)

野菜を選定し保存期間を5年にしました。
1本に野菜350g分を使用し食塩、砂糖、着色料、保存料無添加で仕上げています。
バランスよく30品目の野菜を濃縮した野菜ジュース。

保存期間(年)5 カロリー(kcal)77/1本 原材料にんじん、トマト、ごぼう、ケール、プチヴェール、赤ピーマン、ほうれん草、モロヘイヤ、ブロッコリー、レタス、セロリー、しょうが、紫キャベツ、赤じそ、よもぎ、チンゲンサイ、カリフラワー、クレソン、パセリ、かぼちゃ、アスパラガス、たまねぎ、ビート、だいこん、小松菜、紫いも、あしたば、はくさい、なす、グリーンピース 船山品番7043532 内容量1ケース(30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31476577 -
オープン
5,498
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途:
非常食
医療・福祉・介護関連業

非常時は野菜不足が考えられますので、アルファ米などの非常食に追加しました。期限近くになりましたら野菜ジュースとして飲みます。

対象商品:
31476577
2020-03-15
用途:
緊急時の備え

非常食の準備が出来ていなかったので対応で準備しました、5年間の賞味期限が有るので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする