煙突式ストーブ カベック

煙突式ストーブ カベック サンポット

寒い冬もパワフル燃焼、設定温度も自在な煙突式カベック。

種別煙突式半密閉式石油暖房機 呼び径(煙突)106/3.5寸 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31477058 KSH483KLN-W 18 ホワイト [集合]寒冷地:20畳まで(33mm2)/温暖地:17畳まで(28+mm2) [戸建]寒冷地/温暖地:13畳まで(21.5mm2) 見やすい液晶ディスプレイ、マイコンインバーター、静音設定、新セーブ運転、安心ロック
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
31477067 KSH7011RCQ-W 22 ホワイト [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで29.5mm2) 見やすい液晶ディスプレイ、光るデカボタン、マイコンインバーター、煙突左右取付、エコ運転、安心ロック、火力スライド調節、静音設定
140,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
31477076 KSH7011RCR-W 22 ホワイト [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで29.5mm2) 見やすい液晶ディスプレイ、光るデカボタン、マイコンインバーター、煙突左右取付、エコ運転、安心ロック、火力スライド調節、静音設定
140,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
31477085 KSH7031KCR-SG 22 シルバーグレー [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで29.5mm2) 見やすい液晶ディスプレイ、光るデカボタン、マイコンインバーター、煙突左右取付、エコ運転、安心ロック、静音設定
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
31477094 KSH7031KCR-W 22 ホワイト [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで29.5mm2) 見やすい液晶ディスプレイ、光るデカボタン、マイコンインバーター、煙突左右取付、エコ運転、安心ロック、静音設定
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする