工業用綿棒 HUBY-340

工業用綿棒 HUBY-340 HUBY

吸水性・吸収速度に優れています。残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工で毛羽立ちません。

全長(mm)77.5(±0.8) 長さ(mm)綿:15.0(±0.8) 仕様HUBY(R)-340、シリコンフリー、3″コットンアプリケーター紙軸 軸径(Φmm)2.46(±0.08) 径(Φmm)綿:4.4(±0.4・-0.2) 材質(ヘッド)天然コットン(セルロース)100% アズワン品番1-2092-01 内容量1箱(25本×100袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31477916 CA-002MB
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31477916 CA-002MB 39600005 CA-002MB CA-002MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600005 3"コットンアプリケーター HUBY 1箱(25本×100袋) 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする